0001770160000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK1616-A

Astuccio con fondello a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:BK1616-A
Rubix:160000000399485
Produttore:0001770160000
EAN:4012802436563
0001770160000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK1616-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno16 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001770160000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK1616-A


Cuscinetti a rullini con estremità chiusa BK, secondo DIN 618/ISO 3245

Punti di forza

Temperatura di esercizio fino a + 140 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x22x22 mm
Peso18 g
Diametro interno16 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza16 mm
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento10600 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr10900 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
5,11 IVA esclusa
/ Unità
6,24 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore