0011978000000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK0912-B

Astuccio con fondello a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:BK0912-B
Rubix:160000000399474
Produttore:0011978000000
EAN:4047643185127
0011978000000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK0912-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno9 mm
Diametro esterno13 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0011978000000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK0912-B


Cuscinetti a rullini con estremità chiusa BK, secondo DIN 618/ISO 3245

Punti di forza

Temperatura di esercizio fino a + 140 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x13x13 mm
Peso5 g
Diametro interno9 mm
Diametro esterno13 mm
Larghezza12 mm
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento18700 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr5300 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
3,11 IVA esclusa
/ Unità
3,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione