0011976140000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK0709-B

Astuccio con fondello a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:BK0709-B
Rubix:160000000399470
Produttore:0011976140000
EAN:4054362032342
0011976140000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK0709-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno7 mm
Diametro esterno11 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0011976140000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK0709-B


Cuscinetti a rullini con estremità chiusa BK, secondo DIN 618/ISO 3245

Punti di forza

Temperatura di esercizio fino a + 140 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)9x11x11 mm
Peso3 g
Diametro interno7 mm
Diametro esterno11 mm
Larghezza9 mm
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento24000 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr3100 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
3,01 IVA esclusa
/ Unità
3,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione