0001770590000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK2016-A

Astuccio con fondello a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:BK2016-A
Rubix:160000000399489
Produttore:0001770590000
EAN:4012802432503
0001770590000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK2016-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001770590000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK2016-A


Cuscinetti a rullini con estremità chiusa BK, secondo DIN 618/ISO 3245

Punti di forza

Temperatura di esercizio fino a + 140 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x26x26 mm
Peso22 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza16 mm
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento8700 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr12700 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
6,08 IVA esclusa
/ Unità
7,42 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore