0001971570000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK4520-A

Astuccio con fondello a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:BK4520-A
Rubix:160000000399504
Produttore:0001971570000
EAN:4054372054440
0001971570000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK4520-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001971570000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK4520-A


Cuscinetti a rullini con estremità chiusa BK, secondo DIN 618/ISO 3245

Punti di forza

Temperatura di esercizio fino a + 140 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso72 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza20 mm
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento4300 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr27000 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
23,06 IVA esclusa
/ Unità
28,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione