0050462970000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK1015-B

Astuccio con fondello a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:BK1015-B
Rubix:160000000399477
Produttore:0050462970000
EAN:4054362032717
0050462970000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK1015-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno14 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0050462970000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK1015-B


Cuscinetti a rullini con estremità chiusa BK, secondo DIN 618/ISO 3245

Punti di forza

Temperatura di esercizio fino a + 140 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x14x14 mm
Peso6 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno14 mm
Larghezza15 mm
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento17000 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr6800 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
3,98 IVA esclusa
/ Unità
4,85 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore