Riferimenti
Nadella:AXZ61528,4
Rubix:160000000394497
Produttore:AXZ 6 15 28,4
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28,4 mm |
| Larghezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : REGGISPINTA/RALLE AXZ61528,4
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28,4 mm |
| Larghezza | 6 mm |
| Serie | axz |
| Regime di riferimento | 11500 rpm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 20000 N |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 7400 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore