SUPPORTI MONOBLOCCO UCP.215

Cuscinetti autoallineanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:UCP215
Rubix:999250616004370
EAN:3413529504442
SUPPORTI MONOBLOCCO UCP.215

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Interasse del fissaggio217 mm
Altezza assi82,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTI MONOBLOCCO UCP.215


Cuscinetti autoallineanti con un'ampia scelta di supporti di montaggio, disponibili in diversi materiali: ghisa, acciaio inox o plastica.






ONE STOP SHOP PER TUTTE LE VOSTRE ESIGENZE IN MATERIA DI CUSCINETTI AUTOALLINEANTI - Risparmiate tempo e denaro - Trovate tutto ciò che vi serve nella nostra gamma completa di prodotti di qualità delle gamme JIS e ISO MIGLIORATE LA VOSTRA RESPONSABILITÀ GRAZIE A TEMPI DI CONSEGNA BREVI - Gestite le situazioni di emergenza - Un'elevata disponibilità di prodotti nel nostro centro di distribuzione europeo vi permette di gestire qualsiasi situazione.



Un elevato livello di disponibilità dei prodotti nel nostro centro di distribuzione europeo vi consente di gestire qualsiasi situazione OTTIMIZZATE LE PRESTAZIONI DELLE VOSTRE MACCHINE CON UNA COMPLESSA ESPERIENZA DI PRODOTTO -Definire le combinazioni di cuscinetti più adatte -Beneficiare della consulenza del nostro team di ingegneri altamente qualificati per le vostre applicazioni specifiche.
Corpo in ghisa, cuscinetto radiale a sfere con vite di fissaggio, guarnizione con anello di tenuta

Punti di forza



Gamma JIS e ISO in un unico prodotto -Coperchi di protezione rigidi in acciaio inox disponibili per molti cuscinetti -L'inserto per cuscinetti AGR simboleggia il nostro impegno per le prestazioni e l'affidabilità.
Sviluppato per l'industria delle macchine agricole, questo inserto è ideale per le applicazioni in cui elementi come la contaminazione da particelle secche e l'umidità sono un problema e/o si prevede un elevato impatto meccanico. Caratteristiche: grasso ad alte prestazioni che non richiede manutenzione, tenuta di contatto robusta, protezione dalla corrosione grazie alle superfici galvanizzate.

Applicazioni


Con un eccezionale rapporto qualità-prezzo, la gamma di cuscinetti autoallineanti SNR offre soluzioni per un'ampia gamma di applicazioni, tra cui: macchine agricole, lavorazione di alimenti e bevande, movimentazione di materiali, macchine per l'imballaggio, sistemi di trasporto e molto altro. Il portafoglio SNR offre tutti i prodotti necessari per ogni fase della produzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)291x169x88 mm
Peso7560 g
Diametro interno75 mm
Interasse del fissaggio217 mm
Altezza assi82,6 mm
Materialeghisa
Numero di fori2
Diametro esterno130 mm
Larghezza77,8 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione