Riferimenti
SKF:FSNL 528
Rubix:170000000489114
Produttore:121736
EAN:7316571459943


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 177,5 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 420 mm |
| Altezza assi | 150 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ACCESSORI FSNL 528
Sede del cuscinetto e accessori della sede Sede
I supporti ritti della serie SNL sono i tipi SKF più diffusi sul mercato e sono stati sviluppati per essere la prima scelta in termini di design, qualità e convenienza. Consentono ai cuscinetti incorporati di prolungare al massimo la durata di esercizio con attività di manutenzione ridotte. Le varianti dei supporti e i design delle tenute disponibili rendono praticamente superfluo il ricorso a supporti personalizzati e consentono di creare disposizioni di cuscinetti economiche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 42390 g |
|---|---|
| Diametro interno | 177,5 mm |
| Interasse del fissaggio | 420 mm |
| Altezza assi | 150 mm |
| Capacità di carico | 107033,6 kg |
| Altezza | 302 mm |
| Lunghezza | 500 mm |
| Guarnizione | ohne |
| Numero di fori | 4 |
| Diametro esterno | 250 mm |
| Larghezza | 205 mm |
| Codice doganale | 84833032 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 815,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 995,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione