ACCESSORI SNL 506-605

Supporti per cuscinetti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SNL 506-605
Rubix:160000000391239
Produttore:98528
EAN:7316571185248
ACCESSORI SNL 506-605

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio150 mm
Altezza assi50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI SNL 506-605


Un alloggiamento SKF Bearing, insieme ai cuscinetti SKF appropriati, costituisce un'unità cuscinetto economica e intercambiabile, che soddisfa la richiesta di un design di facile manutenzione. In qualità di fornitore leader di cuscinetti volventi, SKF produce anche alloggiamenti per cuscinetti in un'ampia gamma di design e dimensioni, basati sull'esperienza acquisita in tutti i settori industriali. Tra gli altri, le sedi dei cuscinetti SKF presentano i seguenti vantaggi - grande assortimento di design e dimensioni - alta qualità di progettazione e produzione delle sedi dei cuscinetti - disponibilità in tutto il mondo
I supporti ritti della serie SNL sono i tipi SKF più diffusi sul mercato e sono stati sviluppati per essere la prima scelta in termini di design, qualità e convenienza. Consentono ai cuscinetti incorporati di prolungare al massimo la durata di esercizio con attività di manutenzione ridotte. Le varianti dei supporti e i design delle tenute disponibili rendono praticamente superfluo il ricorso a supporti personalizzati e consentono di creare disposizioni di cuscinetti economiche.

Punti di forza

- Facile da installare
- Disposizione dei cuscinetti conveniente
- Riduzione della manutenzione
- Minimizzazione delle perdite di lubrificante

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1990,6 g
Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio150 mm
Altezza assi50 mm
Altezza89 mm
Lunghezza185 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza77 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84833032
118,76 IVA esclusa
/ Unità
144,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore