0860884670000-SUPPORTO RITTO SES210-L

Supporto ritto

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:SES210-L
Rubix:999221130039576
Produttore:0860884670000
EAN:4064327851819
0860884670000-SUPPORTO RITTO SES210-L
Riepilogo info tecniche
Diametro interno113 mm
Interasse del fissaggio170 mm
Altezza assi60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0860884670000-SUPPORTO RITTO SES210-L


Supporto ritto diviso, per diverse esecuzioni di cuscinetti

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno113 mm
Interasse del fissaggio170 mm
Altezza assi60 mm
Materialeghisa a scaglie
Tipologiaalloggiamento del ritto diviso (serie ses)
Forma costruttivamontaggio su piede (base) con 2 scanalature estese per le viti del piede
Altezza113 mm
Lunghezza205 mm
Guarnizioneseals not included; compatible with double lip seal edh or felt seal efs (ordered separately)
Compatibilità dei cuscinetticuscinetti a rulli sferici (cuscinetti conici e cilindrici tramite bussole di adattamento)
Numero di fori2
Forma del foroforo cilindrico
Diametro esterno90 mm
Larghezza60 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
47,46 IVA esclusa
/ Unità
57,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore