ACCESSORI SNLN 3048

Supporti per cuscinetti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SNLN 3048
Rubix:160000000391313
Produttore:263344
EAN:7316572868577
ACCESSORI SNLN 3048

Riepilogo info tecniche

Diametro interno220 mm
Interasse del fissaggio610 mm
Altezza assi210 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI SNLN 3048


Alloggiamento del blocco cuscino SNLN diviso in ghisa sferoidale con quattro fori per le viti.
Combinando supporti, cuscinetti e accessori SKF è possibile creare facilmente una soluzione personalizzata affidabile e sostenibile per le diverse disposizioni albero. SKF offre supporti di alta qualità in una vasta gamma di design e dimensioni per soddisfare requisiti specifici, compresi supporti appositamente progettati per applicazioni specifiche. I cuscinetti integrano la tecnologia di ultima generazione di SKF, che ne assicura la massima qualità. I diversi componenti della combinazione devono essere ordinati separatamente.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso115330 g
Diametro interno220 mm
Interasse del fissaggio610 mm
Altezza assi210 mm
Altezza423 mm
Lunghezza720 mm
Numero di fori2
Diametro esterno360 mm
Larghezza270 mm
Codice doganale84833032
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione