ACCESSORI SNL 507-606

Supporti per cuscinetti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:SNL 507-606
Rubix:999201211001267
Produttore:SNL 507-606
EAN:7316570745597
ACCESSORI SNL 507-606

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio150 mm
Altezza assi50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI SNL 507-606


An SKF Bearing housing, together with appropriate SKF bearings constitute economic, interchangeable bearing units that meet the demand for designs that are easy to maintain. As a leading supplier of rolling bearings, SKF also produces bearing housings in a wide range of designs and sizes that are based on experience collected in all industrial areas. Among others, SKF bearing housings have the following advantages • large assortment of design and sizes • high quality of bearing housings design and manufacturing • worldwide availability
I supporti ritti della serie SNL sono i tipi SKF più diffusi sul mercato e sono stati sviluppati per essere la prima scelta in termini di design, qualità e convenienza. Consentono ai cuscinetti incorporati di prolungare al massimo la durata di esercizio con attività di manutenzione ridotte. Le varianti dei supporti e i design delle tenute disponibili rendono praticamente superfluo il ricorso a supporti personalizzati e consentono di creare disposizioni di cuscinetti economiche.

Punti di forza

- Easy to install
- Cost-effective bearing arrangement
- Reduce maintenance
- Minimize lubricant leakage

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio150 mm
Altezza assi50 mm
Altezza94 mm
Lunghezza185 mm
Numero di fori2
Diametro esterno72 mm
Larghezza83 mm
Codice doganale84833032
87,09 IVA esclusa
/ Unità
106,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione