ACCESSORI SNL 213

Supporti per cuscinetti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SNL 213
Rubix:160000000391298
Produttore:482415
EAN:7316575332860
ACCESSORI SNL 213

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Interasse del fissaggio230 mm
Altezza assi80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI SNL 213


Gli alloggiamenti ritti SNL e SE sono gli alloggiamenti per cuscinetti SKF più diffusi sul mercato, sviluppati per essere la prima scelta in termini di design, qualità ed economia. Consentono ai cuscinetti incorporati di raggiungere la massima durata con una minore necessità di manutenzione.
Pillow block housing made of grey cast iron

Punti di forza

- High load carrying capacity and machining quality
Stiff design insensitive to over-tightening of the attachment bolts
Excellent heat dissipation lowers bearing operating temperature, extends relubrication intervals and increases the service life of the bearings, seals and lubricant
Drilled and tapped holes for grease fittings
Caps and bases individually marked to avoid mixing caps and bases, enabling traceability
Dimples cast into housing to identify drilling locations, enabling quicker adaptation of a standard housing to an application
Centre lines are cast into the housing base to simplify the alignment process
Several sealing options to extend bearing service life in harsh operating environments
Grease guiding system guides grease directly to the side of the bearing

Applicazioni

Mine ventilators;exhaust and fresh air fans;flue gas fans;emergency power supply generator flywheels;transmissions;belt drives;impact and hammer mills

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7460 g
Diametro interno65 mm
Interasse del fissaggio230 mm
Altezza assi80 mm
Altezza149 mm
Lunghezza275 mm
Numero di fori2
Diametro esterno92,5 mm
Larghezza110 mm
Codice doganale84833032
139,46 IVA esclusa
/ Unità
170,15 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore