ACCESSORI SNL 518-615 V

Supporti per cuscinetti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SNL 518-615 V
Rubix:160000000391267
Produttore:93351
EAN:7316570243277
ACCESSORI SNL 518-615 V

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Interasse del fissaggio290 mm
Altezza assi100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI SNL 518-615 V


Un alloggiamento SKF Bearing, insieme ai cuscinetti SKF appropriati, costituisce un'unità cuscinetto economica e intercambiabile, che soddisfa la richiesta di un design di facile manutenzione. In qualità di fornitore leader di cuscinetti volventi, SKF produce anche alloggiamenti per cuscinetti in un'ampia gamma di design e dimensioni, basati sull'esperienza acquisita in tutti i settori industriali. Tra gli altri, le sedi dei cuscinetti SKF presentano i seguenti vantaggi - grande assortimento di design e dimensioni - alta qualità di progettazione e produzione delle sedi dei cuscinetti - disponibilità in tutto il mondo
I supporti ritti della serie SNL sono i tipi SKF più diffusi sul mercato e sono stati sviluppati per essere la prima scelta in termini di design, qualità e convenienza. Consentono ai cuscinetti incorporati di prolungare al massimo la durata di esercizio con attività di manutenzione ridotte. Le varianti dei supporti e i design delle tenute disponibili rendono praticamente superfluo il ricorso a supporti personalizzati e consentono di creare disposizioni di cuscinetti economiche.

Punti di forza

- Facile da installare
- Disposizione dei cuscinetti conveniente
- Riduzione della manutenzione
- Minimizzazione delle perdite di lubrificante

Informazioni tecniche


Attributi
Peso12880 g
Diametro interno90 mm
Interasse del fissaggio290 mm
Altezza assi100 mm
Materialeghisa grigia (standard); ghisa sferoidale disponibile come opzione
Capacità di carico11216,9 kg
Tipologiaalloggiamento del ritto diviso (serie snl)
Forma costruttivamontaggio alla base (a due bulloni)
Altezza194 mm
Lunghezza345 mm
Guarnizionestandard four-lip seal (l); v‑ring, felt, labyrinth and heavy-duty taconite seals available. (suffix 'v' indicates grease escape / oil outlet in base, not a specific seal type.)
Compatibilità dei cuscinettiprogettato per cuscinetti a sfere autoallineanti e cuscinetti orientabili a rulli (serie iso 22, 23, 32). abbinamenti comuni: cuscinetti 2218k / 22218k su bussola di adattamento; sono supportati anche i cuscinetti toroidali a rulli carb.
Numero di fori2
Forma del foroper cuscinetti su bussola di adattamento (opzione foro conico / montaggio su bussola di adattamento)
Diametro esterno100 mm
Larghezza140 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84833032
223,88 IVA esclusa
/ Unità
273,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione