ACCESSORI SNL 520-617

Supporti per cuscinetti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SNL 520-617
Rubix:160000000391252
Produttore:93354
EAN:7316570978513
ACCESSORI SNL 520-617

Riepilogo info tecniche

Diametro interno137,5 mm
Interasse del fissaggio320 mm
Altezza assi112 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI SNL 520-617


Un alloggiamento SKF Bearing, insieme ai cuscinetti SKF appropriati, costituisce un'unità cuscinetto economica e intercambiabile, che soddisfa la richiesta di un design di facile manutenzione. In qualità di fornitore leader di cuscinetti volventi, SKF produce anche alloggiamenti per cuscinetti in un'ampia gamma di design e dimensioni, basati sull'esperienza acquisita in tutti i settori industriali. Tra gli altri, le sedi dei cuscinetti SKF presentano i seguenti vantaggi - grande assortimento di design e dimensioni - alta qualità di progettazione e produzione delle sedi dei cuscinetti - disponibilità in tutto il mondo
I supporti ritti della serie SNL sono i tipi SKF più diffusi sul mercato e sono stati sviluppati per essere la prima scelta in termini di design, qualità e convenienza. Consentono ai cuscinetti incorporati di prolungare al massimo la durata di esercizio con attività di manutenzione ridotte. Le varianti dei supporti e i design delle tenute disponibili rendono praticamente superfluo il ricorso a supporti personalizzati e consentono di creare disposizioni di cuscinetti economiche.

Punti di forza

- Facile da installare
- Disposizione dei cuscinetti conveniente
- Riduzione della manutenzione
- Minimizzazione delle perdite di lubrificante

Informazioni tecniche


Attributi
Peso18400 g
Diametro interno137,5 mm
Interasse del fissaggio320 mm
Altezza assi112 mm
Altezza218 mm
Lunghezza380 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza110 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84833032
€ 245,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 299,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore