ACCESSORI SNL 511-609

Supporti per cuscinetti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:SNL 511-609
Rubix:160000000391244
EAN:7316571097411
ACCESSORI SNL 511-609

Riepilogo info tecniche

Diametro interno67 mm
Interasse del fissaggio210 mm
Altezza assi70 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI SNL 511-609


An SKF Bearing housing, together with appropriate SKF bearings constitute economic, interchangeable bearing units that meet the demand for designs that are easy to maintain. As a leading supplier of rolling bearings, SKF also produces bearing housings in a wide range of designs and sizes that are based on experience collected in all industrial areas. Among others, SKF bearing housings have the following advantages • large assortment of design and sizes • high quality of bearing housings design and manufacturing • worldwide availability
I supporti ritti della serie SNL sono i tipi SKF più diffusi sul mercato e sono stati sviluppati per essere la prima scelta in termini di design, qualità e convenienza. Consentono ai cuscinetti incorporati di prolungare al massimo la durata di esercizio con attività di manutenzione ridotte. Le varianti dei supporti e i design delle tenute disponibili rendono praticamente superfluo il ricorso a supporti personalizzati e consentono di creare disposizioni di cuscinetti economiche.

Punti di forza

- Easy to install
- Cost-effective bearing arrangement
- Reduce maintenance
- Minimize lubricant leakage

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno67 mm
Interasse del fissaggio210 mm
Altezza assi70 mm
Altezza127 mm
Lunghezza255 mm
Numero di fori2
Diametro esterno75,5 mm
Larghezza95 mm
Codice doganale84833032
€ 87,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 106,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore