ACCESSORI SNL 3136

Supporti per cuscinetti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SNL 3136
Rubix:160000000391281
Produttore:145722
EAN:7316571676746
ACCESSORI SNL 3136

Riepilogo info tecniche

Diametro interno181,2 mm
Interasse del fissaggio450 mm
Altezza assi180 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI SNL 3136


Un alloggiamento SKF Bearing, insieme ai cuscinetti SKF appropriati, costituisce un'unità cuscinetto economica e intercambiabile, che soddisfa la richiesta di un design di facile manutenzione. In qualità di fornitore leader di cuscinetti volventi, SKF produce anche alloggiamenti per cuscinetti in un'ampia gamma di design e dimensioni, basati sull'esperienza acquisita in tutti i settori industriali. Tra gli altri, le sedi dei cuscinetti SKF presentano i seguenti vantaggi - grande assortimento di design e dimensioni - alta qualità di progettazione e produzione delle sedi dei cuscinetti - disponibilità in tutto il mondo
I supporti ritti SNL delle serie 30, 31 e 32 sono robusti e adatti per condizioni di esercizio gravose. Consentono ai cuscinetti incorporati di prolungare al massimo la durata di esercizio con attività di manutenzione ridotte. Le varianti dei supporti e i design delle tenute disponibili rendono praticamente superfluo il ricorso a supporti personalizzati e consentono di creare disposizioni di cuscinetti

Informazioni tecniche


Attributi
Peso76500 g
Diametro interno181,2 mm
Interasse del fissaggio450 mm
Altezza assi180 mm
Altezza352 mm
Lunghezza530 mm
Numero di fori4
Diametro esterno300 mm
Larghezza240 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84833032
1668,25 IVA esclusa
/ Unità
2035,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione