SUPPORTI MONOBLOCCO DOPPI SNC.517
SNR Alloggiamento del ritegno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SNR:SNC517
Rubix:999250616004174
EAN:3413520648428


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 260 mm |
| Altezza assi | 95 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTI MONOBLOCCO DOPPI SNC.517
Alloggiamento del ritto diviso per cuscinetto su bussola conica in ghisa, per lubrificazione a grasso
Alloggiamenti dei cuscinetti divisi in due in ghisa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 140x330x190 mm |
|---|---|
| Peso | 10898 g |
| Diametro interno | 75 mm |
| Interasse del fissaggio | 260 mm |
| Altezza assi | 95 mm |
| Materiale | ghisa grigia |
| Altezza | 183 mm |
| Lunghezza | 320 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 183 mm |
| Codice doganale | 84833032 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione