ACCESSORI SNL 3044

Supporti per cuscinetti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SNL 3044
Rubix:170000000489699
Produttore:161422
EAN:7316571810560
ACCESSORI SNL 3044

Riepilogo info tecniche

Diametro interno200 mm
Interasse del fissaggio510 mm
Altezza assi210 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI SNL 3044


Un alloggiamento SKF Bearing, insieme ai cuscinetti SKF appropriati, costituisce un'unità cuscinetto economica e intercambiabile che soddisfa la richiesta di un design di facile manutenzione. In qualità di fornitore leader di cuscinetti volventi, la SKF produce anche alloggiamenti per cuscinetti in un'ampia gamma di design e dimensioni, basati sull'esperienza acquisita in tutti i settori industriali. Tra gli altri, gli alloggiamenti per cuscinetti SKF presentano i seguenti vantaggi - ampio assortimento di design e dimensioni - alta qualità di progettazione e produzione degli alloggiamenti per cuscinetti - disponibilità in tutto il mondo
I supporti ritti SNL delle serie 30, 31 e 32 sono robusti e adatti per condizioni di esercizio gravose. Consentono ai cuscinetti incorporati di prolungare al massimo la durata di esercizio con attività di manutenzione ridotte. Le varianti dei supporti e i design delle tenute disponibili rendono praticamente superfluo il ricorso a supporti personalizzati e consentono di creare disposizioni di cuscinetti

Informazioni tecniche


Attributi
Peso123500 g
Diametro interno200 mm
Interasse del fissaggio510 mm
Altezza assi210 mm
Lunghezza610 mm
Numero di fori2
Paese d'origineSE
Codice doganale84833032
2227,51 IVA esclusa
/ Unità
2717,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione