ACCESSORI FSNL 522-619

Supporti per cuscinetti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FSNL 522-619
Rubix:170000000489111
Produttore:112446
EAN:7316571356754
ACCESSORI FSNL 522-619

Riepilogo info tecniche

Diametro interno147,5 mm
Interasse del fissaggio350 mm
Altezza assi125 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI FSNL 522-619


Sede del cuscinetto e accessori della sede Sede
I supporti ritti della serie SNL sono i tipi SKF più diffusi sul mercato e sono stati sviluppati per essere la prima scelta in termini di design, qualità e convenienza. Consentono ai cuscinetti incorporati di prolungare al massimo la durata di esercizio con attività di manutenzione ridotte. Le varianti dei supporti e i design delle tenute disponibili rendono praticamente superfluo il ricorso a supporti personalizzati e consentono di creare disposizioni di cuscinetti economiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso22760 g
Diametro interno147,5 mm
Interasse del fissaggio350 mm
Altezza assi125 mm
Altezza242 mm
Lunghezza410 mm
Numero di fori4
Diametro esterno200 mm
Larghezza175 mm
Codice doganale84833032
€ 401,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 489,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione