0619080530000-SUPPORTI RITTI E ACCESSORI SNV215-F-L

Supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:SNV215-F-L
Rubix:160000000452756
Produttore:0619080530000
EAN:4012802385465
0619080530000-SUPPORTI RITTI E ACCESSORI SNV215-F-L

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Interasse del fissaggio350 mm
Altezza assi140 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0619080530000-SUPPORTI RITTI E ACCESSORI SNV215-F-L


Split Plummer block housing for various bearing designs. The SNV series will be replaced by the new SES series in 2022.
Supporto ritto diviso, per diverse esecuzioni di cuscinetti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)180x410x271 mm
Peso26840 g
Diametro interno100 mm
Interasse del fissaggio350 mm
Altezza assi140 mm
Materialeghisa a grafite lamellare en-gjl-hb215 (suffisso l)
Capacità di carico40789 kg
Tipologiaplummer block / alloggiamento cuscinetti (supporto ritto) spaccato
Forma costruttivaalloggiamento spaccato (split plummer block) a due bulloni/base
Altezza271 mm
Lunghezza410 mm
Guarnizioneguarnizioni/tenute selezionabili come accessori (es. doppia tenuta a labbro dh, labirinto tsv, feltro fsv); coperture dkv da ordinare secondo esecuzione
Compatibilità dei cuscinettiper cuscinetti con foro cilindrico; per foro conico con bussola adattatrice (es. indicazione cuscinetti fag 1320/20320/21320 e corrispondenti 22224k/222s.403/23224k per foro d=100 mm, secondo tabella).
Numero di fori2
Forma del foroforo sede cuscinetto per alloggiamento (foro per cuscinetti con d=100 mm, cilindrico; possibile con foro conico tramite adattatore)
Diametro esterno215 mm
Larghezza180 mm
Forma dell'alloggiamentoalloggiamento cuscinetti spaccato (split plummer block) con sede lavorata
Codice doganale84833032
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione