ACCESSORI SNL 508-607

Supporti per cuscinetti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:SNL 508-607
Rubix:999210720022021
Produttore:SNL 508-607
EAN:7316571112442
ACCESSORI SNL 508-607

Riepilogo info tecniche

Diametro interno51,5 mm
Interasse del fissaggio170 mm
Altezza assi60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI SNL 508-607


An SKF Bearing housing, together with appropriate SKF bearings constitute economic, interchangeable bearing units that meet the demand for designs that are easy to maintain. As a leading supplier of rolling bearings, SKF also produces bearing housings in a wide range of designs and sizes that are based on experience collected in all industrial areas. Among others, SKF bearing housings have the following advantages • large assortment of design and sizes • high quality of bearing housings design and manufacturing • worldwide availability
I supporti ritti della serie SNL sono i tipi SKF più diffusi sul mercato e sono stati sviluppati per essere la prima scelta in termini di design, qualità e convenienza. Consentono ai cuscinetti incorporati di prolungare al massimo la durata di esercizio con attività di manutenzione ridotte. Le varianti dei supporti e i design delle tenute disponibili rendono praticamente superfluo il ricorso a supporti personalizzati e consentono di creare disposizioni di cuscinetti economiche.

Punti di forza

- Easy to install
- Cost-effective bearing arrangement
- Reduce maintenance
- Minimize lubricant leakage

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno51,5 mm
Interasse del fissaggio170 mm
Altezza assi60 mm
Altezza108 mm
Lunghezza205 mm
Numero di fori2
Diametro esterno59,5 mm
Larghezza85 mm
Codice doganale84833032
58,71 IVA esclusa
/ Unità
71,62 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore