0860883860000-SUPPORTO RITTO SES206-305-L

Supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:SES206-305-L
Rubix:999221130039568
Produttore:0860883860000
EAN:4064327842282
0860883860000-SUPPORTO RITTO SES206-305-L

Riepilogo info tecniche

Diametro interno89 mm
Interasse del fissaggio150 mm
Altezza assi50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0860883860000-SUPPORTO RITTO SES206-305-L


Supporto ritto diviso, per diverse esecuzioni di cuscinetti

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno89 mm
Interasse del fissaggio150 mm
Altezza assi50 mm
Materialeghisa a scaglie (en-gjl-300) (suffisso l - ghisa sferoidale en-gjs-400-15 disponibile su accordo, suffisso d)
Capacità di carico17332 kg
Tipologiaalloggiamento del ritto diviso (serie ses)
Forma costruttivamontaggio su piede (esecuzione standard con 2 asole allungate per le viti del piede)
Altezza89 mm
Lunghezza185 mm
Guarnizioneoptions: double lip seal (edh); labyrinth seal (ets); taconite seal (etc); v‑ring (edv); felt seal (efs) — seals available as accessories
Compatibilità dei cuscinetticompatibile con cuscinetti della serie diametro 3 (foro cilindrico) e della serie diametro 2 (foro conico con bussola di adattamento); supporta cuscinetti a rulli sferici/spaziali sdoppiati e cuscinetti con inserti standard, come da tabelle prodotti ses
Numero di fori2
Diametro esterno62 mm
Larghezza77 mm
37,23 IVA esclusa
/ Unità
45,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione