ACCESSORI SNL 522-619

Supporti per cuscinetti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SNL 522-619
Rubix:160000000391253
Produttore:93356
EAN:7316570373363
ACCESSORI SNL 522-619

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Interasse del fissaggio350 mm
Altezza assi125 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI SNL 522-619


An SKF Bearing housing, together with appropriate SKF bearings constitute economic, interchangeable bearing units that meet the demand for designs that are easy to maintain. As a leading supplier of rolling bearings, SKF also produces bearing housings in a wide range of designs and sizes that are based on experience collected in all industrial areas. Among others, SKF bearing housings have the following advantages • large assortment of design and sizes • high quality of bearing housings design and manufacturing • worldwide availability
I supporti ritti della serie SNL sono i tipi SKF più diffusi sul mercato e sono stati sviluppati per essere la prima scelta in termini di design, qualità e convenienza. Consentono ai cuscinetti incorporati di prolungare al massimo la durata di esercizio con attività di manutenzione ridotte. Le varianti dei supporti e i design delle tenute disponibili rendono praticamente superfluo il ricorso a supporti personalizzati e consentono di creare disposizioni di cuscinetti economiche.

Punti di forza

- Easy to install
- Cost-effective bearing arrangement
- Reduce maintenance
- Minimize lubricant leakage

Informazioni tecniche


Attributi
Peso22500 g
Diametro interno100 mm
Interasse del fissaggio350 mm
Altezza assi125 mm
Altezza242 mm
Lunghezza410 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza175 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84833032
310,70 IVA esclusa
/ Unità
379,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore