Riferimenti
FAG:SES207-L
Rubix:999221130039570
Produttore:0860884080000
EAN:4064327842299


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 93 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 150 mm |
| Altezza assi | 50 mm |
Dettagli del prodotto : 0860884080000-SUPPORTO RITTO SES207-L
Supporto ritto diviso, per diverse esecuzioni di cuscinetti
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 93 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 150 mm |
| Altezza assi | 50 mm |
| Materiale | ghisa a scaglie |
| Tipologia | alloggiamento del ritto diviso |
| Forma costruttiva | montaggio su piede, diviso (standard: 2 slot estesi per le viti del piede) |
| Altezza | 93 mm |
| Lunghezza | 185 mm |
| Guarnizione | double lip seals (edh) or felt seals (efs) available as accessories |
| Compatibilità dei cuscinetti | gli alloggiamenti accettano cuscinetti con diametro esterno di 72 mm (ad es. serie 1207, 6207, 22207 / cuscinetti a strisciamento e sferici compatibili come da elenco del produttore) |
| Numero di fori | 2 |
| Forma del foro | sede dell'alloggiamento sferica |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 82 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore