ACCESSORI SNL 528 V

Supporti per cuscinetti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SNL 528 V
Rubix:160000000391277
Produttore:93363
EAN:7316570315455
ACCESSORI SNL 528 V

Riepilogo info tecniche

Diametro interno125,4 mm
Interasse del fissaggio420 mm
Altezza assi150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI SNL 528 V


Un alloggiamento SKF Bearing, insieme ai cuscinetti SKF appropriati, costituisce un'unità cuscinetto economica e intercambiabile, che soddisfa la richiesta di un design di facile manutenzione. In qualità di fornitore leader di cuscinetti volventi, SKF produce anche alloggiamenti per cuscinetti in un'ampia gamma di design e dimensioni, basati sull'esperienza acquisita in tutti i settori industriali. Tra gli altri, le sedi dei cuscinetti SKF presentano i seguenti vantaggi - grande assortimento di design e dimensioni - alta qualità di progettazione e produzione delle sedi dei cuscinetti - disponibilità in tutto il mondo
I supporti ritti della serie SNL sono i tipi SKF più diffusi sul mercato e sono stati sviluppati per essere la prima scelta in termini di design, qualità e convenienza. Consentono ai cuscinetti incorporati di prolungare al massimo la durata di esercizio con attività di manutenzione ridotte. Le varianti dei supporti e i design delle tenute disponibili rendono praticamente superfluo il ricorso a supporti personalizzati e consentono di creare disposizioni di cuscinetti economiche.

Punti di forza

- Facile da installare
- Disposizione dei cuscinetti conveniente
- Riduzione della manutenzione
- Minimizzazione delle perdite di lubrificante

Informazioni tecniche


Attributi
Peso42400 g
Diametro interno125,4 mm
Interasse del fissaggio420 mm
Altezza assi150 mm
Materialeghisa grigia
Capacità di carico21414 kg
Tipologiasupporto cuscinetti bipartito (plummer block)
Forma costruttivaalloggiamento bipartito
Altezza302 mm
Lunghezza500 mm
Guarnizionetenuta ad anello a v (v-ring, design a)
Compatibilità dei cuscinetticuscinetti autallineanti a sfere, cuscinetti a rulli sferici e cuscinetti carb (serie iso 02, 03, 22, 23, 32)
Numero di fori2
Forma del forooblungo
Diametro esterno187,5 mm
Larghezza205 mm
Forma dell'alloggiamentoalloggiamento bipartito per montaggio a due fori (base a bulloni oblungi)
Paese d'origineSE
Codice doganale84833032
741,51 IVA esclusa
/ Unità
904,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione