0860887770000-SUPPORTO RITTO SES532-L

Supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:SES532-L
Rubix:999221130039580
Produttore:0860887770000
EAN:4064328435346
0860887770000-SUPPORTO RITTO SES532-L

Riepilogo info tecniche

Diametro interno344 mm
Interasse del fissaggio470 mm
Altezza assi170 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0860887770000-SUPPORTO RITTO SES532-L


Supporto ritto diviso, per diverse esecuzioni di cuscinetti

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno344 mm
Interasse del fissaggio470 mm
Altezza assi170 mm
Materialeghisa a scaglie (en-gjl-300)
Tipologiaalloggiamento del ritto diviso (due pezzi)
Forma costruttivamontaggio su piede (design standard con 2 slot estesi per le viti del piede)
Altezza344 mm
Lunghezza550 mm
Guarnizionedouble-lip seal (edh), felt seal (efs), labyrinth seal (ets), v-ring (edv), taconite seal (etc)
Compatibilità dei cuscinettiprogettato per cuscinetti orientabili a rulli con diametro esterno di ≈290 mm (esempi: serie 222s.507, 22232.., 23232.., 20232.. come da elenco schaeffler)
Numero di fori2
Forma del foroforo conico (per bussola di adattamento)
Diametro esterno290 mm
Larghezza235 mm
748,26 IVA esclusa
/ Unità
912,87 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore