ACCESSORI SNL 513-611 V

Supporti per cuscinetti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:SNL 513-611 V
Rubix:160000000391268
Produttore:SNL 513-611 V
EAN:7316570121124
ACCESSORI SNL 513-611 V

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Interasse del fissaggio230 mm
Altezza assi80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI SNL 513-611 V


I supporti ritti della serie SNL sono i tipi SKF più diffusi sul mercato e sono stati sviluppati per essere la prima scelta in termini di design, qualità e convenienza. Consentono ai cuscinetti incorporati di prolungare al massimo la durata di esercizio con attività di manutenzione ridotte. Le varianti dei supporti e i design delle tenute disponibili rendono praticamente superfluo il ricorso a supporti personalizzati e consentono di creare disposizioni di cuscinetti economiche.

Punti di forza

- Facile da installare
- Disposizione dei cuscinetti conveniente
- Riduzione della manutenzione
- Minimizzazione delle perdite di lubrificante

Applicazioni

Ventilatori per miniere; ventilatori di scarico e di aria fresca; ventilatori per gas di scarico; volani di generatori di emergenza; trasmissioni; trasmissioni a cinghia; mulini a impatto e a martello

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno65 mm
Interasse del fissaggio230 mm
Altezza assi80 mm
Altezza150 mm
Lunghezza275 mm
Numero di fori2
Diametro esterno120 mm
Larghezza110 mm
Codice doganale84833032
114,13 IVA esclusa
/ Unità
139,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione