ACCESSORI SONL 228-528

Supporti per cuscinetti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SONL 228-528
Rubix:160000000391322
Produttore:199827
EAN:7316572230893
ACCESSORI SONL 228-528

Riepilogo info tecniche

Diametro interno125 mm
Interasse del fissaggio415 mm
Altezza assi190 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI SONL 228-528


Bearing housing and housing accessories Housing
Supporti ritto in due metà in materiale composito o metallo fuso che si può imbullonare a una superficie di appoggio. Questi supporti sono robusti e idonei per l’utilizzo in condizioni di esercizio gravose. Consentono ai cuscinetti incorporati di prolungare al massimo la durata di esercizio con attività di manutenzione ridotte. Le varianti dei supporti e i design delle tenute disponibili rendono praticamente superfluo il ricorso a supporti personalizzati e consentono di creare disposizioni di cuscinetti economiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso86400 g
Diametro interno125 mm
Interasse del fissaggio415 mm
Altezza assi190 mm
Altezza426 mm
Lunghezza500 mm
Numero di fori4
Diametro esterno270 mm
Larghezza260 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84833032
€ 2284,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 2787,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione