ACCESSORI SONL 217-517

Supporti per cuscinetti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SONL 217-517
Rubix:160000000391316
Produttore:196016
EAN:7316572185964
ACCESSORI SONL 217-517

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Interasse del fissaggio260 mm
Altezza assi125 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI SONL 217-517


Bearing housing and housing accessories Housing
Supporti ritto in due metà in materiale composito o metallo fuso che si può imbullonare a una superficie di appoggio. Questi supporti sono robusti e idonei per l’utilizzo in condizioni di esercizio gravose. Consentono ai cuscinetti incorporati di prolungare al massimo la durata di esercizio con attività di manutenzione ridotte. Le varianti dei supporti e i design delle tenute disponibili rendono praticamente superfluo il ricorso a supporti personalizzati e consentono di creare disposizioni di cuscinetti economiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso21600 g
Diametro interno75 mm
Interasse del fissaggio260 mm
Altezza assi125 mm
Altezza283 mm
Lunghezza330 mm
Numero di fori2
Diametro esterno150 mm
Larghezza163 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84833032
€ 1553,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 1895,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione