0860886290000-SUPPORTO RITTO SES522-619-L

Supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:SES522-619-L
Rubix:999220926121237
Produttore:0860886290000
EAN:4064328435292
0860886290000-SUPPORTO RITTO SES522-619-L

Riepilogo info tecniche

Diametro interno242 mm
Interasse del fissaggio350 mm
Altezza assi125 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0860886290000-SUPPORTO RITTO SES522-619-L


Supporto ritto diviso, per diverse esecuzioni di cuscinetti

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno242 mm
Interasse del fissaggio350 mm
Altezza assi125 mm
Materialeghisa a scaglie
Capacità di carico69353 kg
Tipologiaalloggiamento del ritto diviso
Forma costruttivadall'alto e dal basso (montaggio a due bulloni)
Altezza242 mm
Lunghezza410 mm
Guarnizionedouble lip seal; felt seal; labyrinth seal; v-ring seal; taconite seal (optional)
Compatibilità dei cuscinetticuscinetti orientabili a rulli e altri cuscinetti volventi (ad es. 20222-k, 2222-k, 1319-k) con bussole di adattamento
Numero di fori2
Forma del forocilindrico
Diametro esterno200 mm
Larghezza175 mm
241,92 IVA esclusa
/ Unità
295,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione