ACCESSORI SONL 226-526

Supporti per cuscinetti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SONL 226-526
Rubix:160000000391321
Produttore:199826
EAN:7316572230824
ACCESSORI SONL 226-526

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Interasse del fissaggio377 mm
Altezza assi180 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI SONL 226-526


Bearing housing and housing accessories Housing
Supporti ritto in due metà in materiale composito o metallo fuso che si può imbullonare a una superficie di appoggio. Questi supporti sono robusti e idonei per l’utilizzo in condizioni di esercizio gravose. Consentono ai cuscinetti incorporati di prolungare al massimo la durata di esercizio con attività di manutenzione ridotte. Le varianti dei supporti e i design delle tenute disponibili rendono praticamente superfluo il ricorso a supporti personalizzati e consentono di creare disposizioni di cuscinetti economiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso74300 g
Diametro interno130 mm
Interasse del fissaggio377 mm
Altezza assi180 mm
Altezza335 mm
Lunghezza450 mm
Numero di fori2
Larghezza255 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84833032
2236,58 IVA esclusa
/ Unità
2728,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione