ACCESSORI SNL 517

Supporti per cuscinetti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SNL 517
Rubix:160000000391249
Produttore:93348
EAN:7316570462524
ACCESSORI SNL 517

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Interasse del fissaggio260 mm
Altezza assi95 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI SNL 517


Un alloggiamento SKF Bearing, insieme ai cuscinetti SKF appropriati, costituisce un'unità cuscinetto economica e intercambiabile che soddisfa la richiesta di un design di facile manutenzione. In qualità di fornitore leader di cuscinetti volventi, la SKF produce anche alloggiamenti per cuscinetti in un'ampia gamma di design e dimensioni, basati sull'esperienza acquisita in tutti i settori industriali. Tra gli altri, gli alloggiamenti per cuscinetti SKF presentano i seguenti vantaggi - ampio assortimento di design e dimensioni - alta qualità di progettazione e produzione degli alloggiamenti per cuscinetti - disponibilità in tutto il mondo
I supporti ritti della serie SNL sono i tipi SKF più diffusi sul mercato e sono stati sviluppati per essere la prima scelta in termini di design, qualità e convenienza. Consentono ai cuscinetti incorporati di prolungare al massimo la durata di esercizio con attività di manutenzione ridotte. Le varianti dei supporti e i design delle tenute disponibili rendono praticamente superfluo il ricorso a supporti personalizzati e consentono di creare disposizioni di cuscinetti economiche.

Punti di forza

- Easy to install
- Cost-effective bearing arrangement
- Reduce maintenance
- Minimize lubricant leakage

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10050 g
Diametro interno85 mm
Interasse del fissaggio260 mm
Altezza assi95 mm
Altezza183 mm
Lunghezza320 mm
Numero di fori2
Diametro esterno150 mm
Larghezza125 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84833032
160,32 IVA esclusa
/ Unità
195,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore