Riferimenti
FAG:SES215-L
Rubix:999210820053148
Produttore:0860885210000
EAN:4064327117021


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 156 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 230 mm |
| Altezza assi | 80 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0860885210000-SUPPORTO RITTO SES215-L
Supporto ritto diviso, per diverse esecuzioni di cuscinetti
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 156 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 230 mm |
| Altezza assi | 80 mm |
| Altezza | 156 mm |
| Lunghezza | 280 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 80 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 108,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione