ACCESSORI SNL 3040

Supporti per cuscinetti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SNL 3040
Rubix:170000000489698
Produttore:166415
EAN:7316571861227
ACCESSORI SNL 3040

Riepilogo info tecniche

Diametro interno201,4 mm
Interasse del fissaggio480 mm
Altezza assi190 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI SNL 3040


Un alloggiamento SKF Bearing, insieme ai cuscinetti SKF appropriati, costituisce un'unità cuscinetto economica e intercambiabile che soddisfa la richiesta di un design di facile manutenzione. In qualità di fornitore leader di cuscinetti volventi, la SKF produce anche alloggiamenti per cuscinetti in un'ampia gamma di design e dimensioni, basati sull'esperienza acquisita in tutti i settori industriali. Tra gli altri, gli alloggiamenti per cuscinetti SKF presentano i seguenti vantaggi - ampio assortimento di design e dimensioni - alta qualità di progettazione e produzione degli alloggiamenti per cuscinetti - disponibilità in tutto il mondo
I supporti ritti SNL delle serie 30, 31 e 32 sono robusti e adatti per condizioni di esercizio gravose. Consentono ai cuscinetti incorporati di prolungare al massimo la durata di esercizio con attività di manutenzione ridotte. Le varianti dei supporti e i design delle tenute disponibili rendono praticamente superfluo il ricorso a supporti personalizzati e consentono di creare disposizioni di cuscinetti

Informazioni tecniche


Attributi
Peso97600 g
Diametro interno201,4 mm
Interasse del fissaggio480 mm
Altezza assi190 mm
Altezza375 mm
Lunghezza560 mm
Guarnizioneohne
Numero di fori4
Diametro esterno310 mm
Larghezza260 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84833032
€ 1988,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 2426,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore