SUPPORTO SNN511-609

Alloggiamenti per ritti in 2 parti serie SNN

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:SNN 511-609+J
Rubix:999180600088323
EAN:00029176800740
SUPPORTO SNN511-609

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio210 mm
Altezza assi70 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTO SNN511-609


Custodia in ghisa grigia ad alta rigidità progettata per applicazioni difficili (ad es. convogliatori, ventilatori, ecc.), dotata di una porta di rilubrificazione e di una porta di scarico. La ghisa ad alta resistenza consente l'utilizzo di 5 tipi di guarnizioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio210 mm
Altezza assi70 mm
Lunghezza255 mm
Larghezza100 mm
Codice doganale84833032
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione