0860886370000-SUPPORTO RITTO SES524-620-L

Supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:SES524-620-L
Rubix:999221130039578
Produttore:0860886370000
EAN:4064328435308
0860886370000-SUPPORTO RITTO SES524-620-L

Riepilogo info tecniche

Diametro interno271 mm
Interasse del fissaggio350 mm
Altezza assi140 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0860886370000-SUPPORTO RITTO SES524-620-L


Supporto ritto diviso, per diverse esecuzioni di cuscinetti

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno271 mm
Interasse del fissaggio350 mm
Altezza assi140 mm
Materialeghisa a scaglie (en-gjl-300, suffisso l)
Tipologiaalloggiamento del ritto diviso
Forma costruttivamontaggio a pedale (2 asole estese per le viti del piede); montaggio dall'alto e dal basso
Altezza271 mm
Lunghezza410 mm
Guarnizioneseals available (ordered separately): double lip (edh), felt (efs), labyrinth (ets), v‑ring (edv), taconite (etc)
Compatibilità dei cuscinetticuscinetti orientabili a rulli (esempi elencati da schaeffler per questo alloggiamento: 1320-k, 20320-k, 21320..-k, 22320..-k, 2320-k) con relativi manicotti di adattamento/anelli di bloccaggio
Numero di fori2
Forma del forocilindrico o conico (dipende dal cuscinetto montato; gli alesaggi conici utilizzano bussole di adattamento)
Diametro esterno215 mm
Larghezza185 mm
284,44 IVA esclusa
/ Unità
347,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione