ACCESSORI SNL 513-611

Supporti per cuscinetti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SNL 513-611
Rubix:999180100000014
EAN:7316571068466
ACCESSORI SNL 513-611

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Interasse del fissaggio230 mm
Altezza assi80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI SNL 513-611


I supporti ritti della serie SNL sono i tipi SKF più diffusi sul mercato e sono stati sviluppati per essere la prima scelta in termini di design, qualità e convenienza. Consentono ai cuscinetti incorporati di prolungare al massimo la durata di esercizio con attività di manutenzione ridotte. Le varianti dei supporti e i design delle tenute disponibili rendono praticamente superfluo il ricorso a supporti personalizzati e consentono di creare disposizioni di cuscinetti economiche.

Punti di forza

- Facile da installare
- Disposizione dei cuscinetti conveniente
- Riduzione della manutenzione
- Minimizzazione delle perdite di lubrificante

Applicazioni

Ventilatori per miniere; ventilatori di scarico e di aria fresca; ventilatori per gas di scarico; volani di generatori di emergenza; trasmissioni; trasmissioni a cinghia; mulini a impatto e a martello

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Interasse del fissaggio230 mm
Altezza assi80 mm
Altezza150 mm
Lunghezza275 mm
Diametro esterno85,5 mm
Larghezza83 mm
Codice doganale84833032
€ 106,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 129,87 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore