ACCESSORI SONL 224-524

Supporti per cuscinetti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SONL 224-524
Rubix:160000000391320
Produttore:199718
EAN:7316572229736
ACCESSORI SONL 224-524

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Interasse del fissaggio347 mm
Altezza assi170 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI SONL 224-524


Bearing housing and housing accessories Housing
Supporti ritto in due metà in materiale composito o metallo fuso che si può imbullonare a una superficie di appoggio. Questi supporti sono robusti e idonei per l’utilizzo in condizioni di esercizio gravose. Consentono ai cuscinetti incorporati di prolungare al massimo la durata di esercizio con attività di manutenzione ridotte. Le varianti dei supporti e i design delle tenute disponibili rendono praticamente superfluo il ricorso a supporti personalizzati e consentono di creare disposizioni di cuscinetti economiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso60700 g
Diametro interno120 mm
Interasse del fissaggio347 mm
Altezza assi170 mm
Altezza386 mm
Lunghezza420 mm
Guarnizionelabyrinthdichtung (tso)
Numero di fori4
Diametro esterno315 mm
Larghezza245 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84833032
2033,30 IVA esclusa
/ Unità
2480,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione