ACCESSORI SNL 510-608

Supporti per cuscinetti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SNL 510-608
Rubix:999201110001437
Produttore:SNL 510-608
EAN:7316570153118
ACCESSORI SNL 510-608

Riepilogo info tecniche

Diametro interno62 mm
Interasse del fissaggio170 mm
Altezza assi60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI SNL 510-608


SNL plummer block housings has developed to be the first choice for design, quality and economy to keep a step ahead. SNL plummer block housings enable the full-service life potential of the incorporated bear-ings to be exploited with less need for maintenance. This supports user’s efforts to further reduce maintenance costs. Among other characteristics, the housings are very stiff, making them insensitive to uncontrolled and excessive tightening of the attachment bolts. Another benefit is the wide range of different types of standard seals to be fitted in the SNL plummer block housings.
I supporti ritti della serie SNL sono i tipi SKF più diffusi sul mercato e sono stati sviluppati per essere la prima scelta in termini di design, qualità e convenienza. Consentono ai cuscinetti incorporati di prolungare al massimo la durata di esercizio con attività di manutenzione ridotte. Le varianti dei supporti e i design delle tenute disponibili rendono praticamente superfluo il ricorso a supporti personalizzati e consentono di creare disposizioni di cuscinetti economiche.

Punti di forza

- Easy to install
- Cost-effective bearing arrangement
- Reduce maintenance
- Minimize lubricant leakage

Applicazioni

Mine ventilators;exhaust and fresh air fans;flue gas fans;emergency power supply generator flywheels;transmissions;belt drives;impact and hammer mills

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno62 mm
Interasse del fissaggio170 mm
Altezza assi60 mm
Altezza113 mm
Lunghezza205 mm
Numero di fori2
Diametro esterno70,5 mm
Larghezza65 mm
Codice doganale84833032
63,22 IVA esclusa
/ Unità
77,13 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore