Riferimenti
Rif. sostituito:SES530-L
FAG:SES530-L
Rubix:999221010006890
Produttore:0860887690000
EAN:4064328435339


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 323 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 450 mm |
| Altezza assi | 160 mm |
Dettagli del prodotto : 0860887690000-SUPPORTO RITTO SES530-L
Supporto ritto diviso, per diverse esecuzioni di cuscinetti
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 323 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 450 mm |
| Altezza assi | 160 mm |
| Materiale | in ghisa |
| Tipologia | alloggiamento del ritto diviso |
| Forma costruttiva | montaggio a due bulloni |
| Altezza | 323 mm |
| Lunghezza | 530 mm |
| Guarnizione | double lip seal (edh), felt seal (efs), labyrinth seal (ets), v-ring seal (edv), taconite seal (etc) — seals supplied/ordered separately |
| Compatibilità dei cuscinetti | progettato per cuscinetti con diametro esterno d = 270 mm; compatibile con cuscinetti a rulli cilindrici e sferici (esempi nella tabella del produttore: 20230..-k, 22230..-k, 23230..-k) e cuscinetti con fori conici se utilizzati con bussole di adattamento (es. frm270/... ) |
| Numero di fori | 2 |
| Forma del foro | cilindrico (sede dell'alloggiamento); supporta cuscinetti con foro conico utilizzando bussole di adattamento |
| Diametro esterno | 270 mm |
| Larghezza | 220 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 572,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 698,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore