ACCESSORI SONL 232-532

Supporti per cuscinetti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SONL 232-532
Rubix:160000000391324
Produttore:196020
EAN:7316572186077
ACCESSORI SONL 232-532

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Interasse del fissaggio470 mm
Altezza assi215 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI SONL 232-532


Bearing housing and housing accessories Housing
Supporti ritto in due metà in materiale composito o metallo fuso che si può imbullonare a una superficie di appoggio. Questi supporti sono robusti e idonei per l’utilizzo in condizioni di esercizio gravose. Consentono ai cuscinetti incorporati di prolungare al massimo la durata di esercizio con attività di manutenzione ridotte. Le varianti dei supporti e i design delle tenute disponibili rendono praticamente superfluo il ricorso a supporti personalizzati e consentono di creare disposizioni di cuscinetti economiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso119000 g
Diametro interno140 mm
Interasse del fissaggio470 mm
Altezza assi215 mm
Altezza406 mm
Lunghezza560 mm
Numero di fori4
Diametro esterno290 mm
Larghezza205 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84833032
€ 2553,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 3115,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione