ACCESSORI SNL 512-610

Supporti per cuscinetti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SNL 512-610
Rubix:160000000391245
EAN:7316571091808
ACCESSORI SNL 512-610

Riepilogo info tecniche

Diametro interno72 mm
Interasse del fissaggio210 mm
Altezza assi70 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI SNL 512-610


Gli alloggiamenti per ritti SNL si sono sviluppati per essere la prima scelta in termini di design, qualità ed economia, per essere sempre un passo avanti. Gli alloggiamenti per ritti SNL consentono di sfruttare il potenziale di vita utile dei cuscinetti incorporati, con una minore necessità di manutenzione. Questo supporta gli sforzi degli utenti per ridurre ulteriormente i costi di manutenzione. Tra le altre caratteristiche, gli alloggiamenti sono molto rigidi, il che li rende insensibili al serraggio incontrollato ed eccessivo dei bulloni di fissaggio. Un altro vantaggio è l'ampia gamma di diversi tipi di guarnizioni standard che possono essere montate negli alloggiamenti dei ritti SNL.
I supporti ritti della serie SNL sono i tipi SKF più diffusi sul mercato e sono stati sviluppati per essere la prima scelta in termini di design, qualità e convenienza. Consentono ai cuscinetti incorporati di prolungare al massimo la durata di esercizio con attività di manutenzione ridotte. Le varianti dei supporti e i design delle tenute disponibili rendono praticamente superfluo il ricorso a supporti personalizzati e consentono di creare disposizioni di cuscinetti economiche.

Punti di forza

- Facile da installare
- Disposizione dei cuscinetti conveniente
- Riduzione della manutenzione
- Minimizzazione delle perdite di lubrificante

Applicazioni

Ventilatori per miniere; ventilatori di scarico e di aria fresca; ventilatori per gas di scarico; volani di generatori di emergenza; trasmissioni; trasmissioni a cinghia; mulini a impatto e a martello

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno72 mm
Interasse del fissaggio210 mm
Altezza assi70 mm
Altezza134 mm
Lunghezza255 mm
Numero di fori2
Diametro esterno80,5 mm
Larghezza80 mm
94,84 IVA esclusa
/ Unità
115,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore