ACCESSORI SNL 516-613

Supporti per cuscinetti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SNL 516-613
Rubix:160000000391248
Produttore:93346
EAN:7316570042306
ACCESSORI SNL 516-613

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Interasse del fissaggio260 mm
Altezza assi95 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI SNL 516-613


Un alloggiamento SKF Bearing, insieme ai cuscinetti SKF appropriati, costituisce un'unità cuscinetto economica e intercambiabile, che soddisfa la richiesta di un design di facile manutenzione. In qualità di fornitore leader di cuscinetti volventi, SKF produce anche alloggiamenti per cuscinetti in un'ampia gamma di design e dimensioni, basati sull'esperienza acquisita in tutti i settori industriali. Tra gli altri, le sedi dei cuscinetti SKF presentano i seguenti vantaggi - grande assortimento di design e dimensioni - alta qualità di progettazione e produzione delle sedi dei cuscinetti - disponibilità in tutto il mondo
I supporti ritti della serie SNL sono i tipi SKF più diffusi sul mercato e sono stati sviluppati per essere la prima scelta in termini di design, qualità e convenienza. Consentono ai cuscinetti incorporati di prolungare al massimo la durata di esercizio con attività di manutenzione ridotte. Le varianti dei supporti e i design delle tenute disponibili rendono praticamente superfluo il ricorso a supporti personalizzati e consentono di creare disposizioni di cuscinetti economiche.

Punti di forza

- Facile da installare
- Disposizione dei cuscinetti conveniente
- Riduzione della manutenzione
- Minimizzazione delle perdite di lubrificante

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)177x120x630 mm
Peso9555 g
Diametro interno70 mm
Interasse del fissaggio260 mm
Altezza assi95 mm
Altezza177 mm
Lunghezza315 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza90 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84833032
149,21 IVA esclusa
/ Unità
182,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore