ACCESSORI SNL 517 V

Supporti per cuscinetti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SNL 517 V
Rubix:160000000391271
Produttore:93349
EAN:7316570572216
ACCESSORI SNL 517 V

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Interasse del fissaggio260 mm
Altezza assi95 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI SNL 517 V


Un alloggiamento SKF Bearing, insieme ai cuscinetti SKF appropriati, costituisce un'unità cuscinetto economica e intercambiabile che soddisfa la richiesta di un design di facile manutenzione. In qualità di fornitore leader di cuscinetti volventi, la SKF produce anche alloggiamenti per cuscinetti in un'ampia gamma di design e dimensioni, basati sull'esperienza acquisita in tutti i settori industriali. Tra gli altri, gli alloggiamenti per cuscinetti SKF presentano i seguenti vantaggi - ampio assortimento di design e dimensioni - alta qualità di progettazione e produzione degli alloggiamenti per cuscinetti - disponibilità in tutto il mondo
I supporti ritti della serie SNL sono i tipi SKF più diffusi sul mercato e sono stati sviluppati per essere la prima scelta in termini di design, qualità e convenienza. Consentono ai cuscinetti incorporati di prolungare al massimo la durata di esercizio con attività di manutenzione ridotte. Le varianti dei supporti e i design delle tenute disponibili rendono praticamente superfluo il ricorso a supporti personalizzati e consentono di creare disposizioni di cuscinetti economiche.

Punti di forza

- Easy to install
- Cost-effective bearing arrangement
- Reduce maintenance
- Minimize lubricant leakage

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10050 g
Diametro interno85 mm
Interasse del fissaggio260 mm
Altezza assi95 mm
Materialeghisa grigia
Capacità di carico37769 kg
Tipologiaalloggiamento del ritto diviso (blocchetto di cuscini)
Forma costruttivacon piedi (montaggio a vite sulla base)
Altezza183 mm
Lunghezza320 mm
Guarnizionewithout seals (seals available as tsn/txl options)
Compatibilità dei cuscinetticuscinetti a sfere autoallineanti (12xxx), cuscinetti orientabili a rulli (22xxx - ad es. 2217 / 22217), cuscinetti toroidali a rulli carb
Numero di fori2
Forma del foroconcavo (foro dell'alloggiamento sferico)
Diametro esterno150 mm
Larghezza125 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84833032
188,17 IVA esclusa
/ Unità
229,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione