Riferimenti
SKF:FSNL 526
Rubix:170000000489113
Produttore:113428
EAN:7316571366449


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 167,5 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 380 mm |
| Altezza assi | 150 mm |
Dettagli del prodotto : ACCESSORI FSNL 526
Sede del cuscinetto e accessori della sede Sede
I supporti ritti della serie SNL sono i tipi SKF più diffusi sul mercato e sono stati sviluppati per essere la prima scelta in termini di design, qualità e convenienza. Consentono ai cuscinetti incorporati di prolungare al massimo la durata di esercizio con attività di manutenzione ridotte. Le varianti dei supporti e i design delle tenute disponibili rendono praticamente superfluo il ricorso a supporti personalizzati e consentono di creare disposizioni di cuscinetti economiche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 33675 g |
|---|---|
| Diametro interno | 167,5 mm |
| Interasse del fissaggio | 380 mm |
| Altezza assi | 150 mm |
| Altezza | 290 mm |
| Lunghezza | 445 mm |
| Guarnizione | ohne |
| Numero di fori | 4 |
| Diametro esterno | 230 mm |
| Larghezza | 190 mm |
| Codice doganale | 84833032 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 685,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 836,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione