ACCESSORI SNL 513-611 K7

Supporti per cuscinetti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SNL 513-611 K7
Rubix:170000000489682
EAN:7316571227955
ACCESSORI SNL 513-611 K7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Interasse del fissaggio230 mm
Altezza assi80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI SNL 513-611 K7


I supporti ritti della serie SNL sono i tipi SKF più diffusi sul mercato e sono stati sviluppati per essere la prima scelta in termini di design, qualità e convenienza. Consentono ai cuscinetti incorporati di prolungare al massimo la durata di esercizio con attività di manutenzione ridotte. Le varianti dei supporti e i design delle tenute disponibili rendono praticamente superfluo il ricorso a supporti personalizzati e consentono di creare disposizioni di cuscinetti economiche.

Punti di forza

- Facile da installare
- Disposizione dei cuscinetti conveniente
- Riduzione della manutenzione
- Minimizzazione delle perdite di lubrificante

Applicazioni

Ventilatori per miniere; ventilatori di scarico e di aria fresca; ventilatori per gas di scarico; volani di generatori di emergenza; trasmissioni; trasmissioni a cinghia; mulini a impatto e a martello

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Interasse del fissaggio230 mm
Altezza assi80 mm
Numero di fori2
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione