ACCESSORI SNL 3152

Supporti per cuscinetti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SNL 3152
Rubix:160000000391286
Produttore:146145
EAN:7316571680521
ACCESSORI SNL 3152

Riepilogo info tecniche

Diametro interno220 mm
Interasse del fissaggio650 mm
Altezza assi260 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI SNL 3152


Un alloggiamento SKF Bearing, insieme ai cuscinetti SKF appropriati, costituisce un'unità cuscinetto economica e intercambiabile, che soddisfa la richiesta di un design di facile manutenzione. In qualità di fornitore leader di cuscinetti volventi, SKF produce anche alloggiamenti per cuscinetti in un'ampia gamma di design e dimensioni, basati sull'esperienza acquisita in tutti i settori industriali. Tra gli altri, le sedi dei cuscinetti SKF presentano i seguenti vantaggi - grande assortimento di design e dimensioni - alta qualità di progettazione e produzione delle sedi dei cuscinetti - disponibilità in tutto il mondo
I supporti ritti SNL delle serie 30, 31 e 32 sono robusti e adatti per condizioni di esercizio gravose. Consentono ai cuscinetti incorporati di prolungare al massimo la durata di esercizio con attività di manutenzione ridotte. Le varianti dei supporti e i design delle tenute disponibili rendono praticamente superfluo il ricorso a supporti personalizzati e consentono di creare disposizioni di cuscinetti

Informazioni tecniche


Attributi
Peso221000 g
Diametro interno220 mm
Interasse del fissaggio650 mm
Altezza assi260 mm
Materialeghisa grigia (standard); ghisa sferoidale disponibile su richiesta
Tipologiaalloggiamento del ritto diviso (serie snl)
Forma costruttivamontaggio su base (montaggio su base a quattro bulloni)
Altezza516 mm
Lunghezza770 mm
Guarnizionelabyrinth seal (ts) standard; other options available (tnf taconite, four‑lip, v‑ring, felt, oil seals)
Compatibilità dei cuscinettiprogettato per cuscinetti a sfere autoallineanti e cuscinetti orientabili a rulli (ad es. serie 222, 232, 213, 223); compatibile con cuscinetti montati su bussola di adattamento (esempi: gruppi serie 23152)
Numero di fori4
Forma del foroforo conico (per bussola di adattamento) - alloggiamenti disponibili anche per fori cilindrici
Diametro esterno440 mm
Larghezza330 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84833032
2989,07 IVA esclusa
/ Unità
3646,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione