Riferimenti
SNR:SNC510-608
Rubix:999250616004336
EAN:3413520648305




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 170 mm |
| Altezza assi | 60 mm |
Dettagli del prodotto : SUPPORTI MONOBLOCCO DOPPI SNC.510-608
Alloggiamento del ritto diviso per cuscinetto su bussola conica in ghisa, per lubrificazione a grasso
Alloggiamento del ritto in ghisa SNR
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 102x212x123 mm |
|---|---|
| Peso | 3528 g |
| Diametro interno | 45 mm |
| Interasse del fissaggio | 170 mm |
| Altezza assi | 60 mm |
| Altezza | 113 mm |
| Lunghezza | 205 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 90 mm |
| Codice doganale | 84833032 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione